Maico Dachsockel Schraegdach Nennweite 355 SDS 35 Werkstoff Stahlblech, Einbauort Dach, Schrägdachsockel zur Montage von Dachventilatoren auf Ziegeldächern.
Mit Schall- und Wärmedämmung aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten.
Verwendung nur auf Ziegeldächern.
Serienmäßige Ausführungen bis 30° Dachneigung.
Abweichende Sockelhöhen und Ausführungen für mehr als 30° Dachneigung auf Anfrage möglich.
Bei Bestellung bitte Ziegelart und Dachneigung angeben.
Hinweis: Schrägdachsockel werden nach Kundenangaben angefertigt.
Eine Rücknahme ist daher nicht möglich.
Artikel: SDS 35, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 17,9 kg, Geeignet für Nennweite: 355 mm,