Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Wippe edl ARSYS 14160004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-21474
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     14160004
EAN/GTIN:
     4011334175292
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Berker Wippe edl ARSYS 14160004 Ausführung einteilige Wippe, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Verwendung Schalter/Taster, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung, Befestigungsart Klemmbefestigung, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Edelstahl, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe Edelstahl, RAL-Nummer (ähnlich) 0, Mit austauschbarer Linse/Symbol, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante Edelstahl, Wippe mit 5 beiliegenden Linsen Berker Arsys Edelstahl Rostfrei - für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz - für Wipptaster - für Taster-BA 1fach und Gruppentaster-BA 1fach - für Beleuchtung und Kontrollschaltung Linsen mit Symbol für Licht, Klingel, Tür und neutral in klar, sowie neutral in rot transparent.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Taster Wippe, Wippe, wippe licht, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, ARSYS, Abdeckung, Abdeckung Schalter, Abdeckung Taster, Schalter / Taster, Wippen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,51*
€ 12,24*
Lager 5382
4
€ 5,80*
ab € 9,35*
€ 13,44*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,36*
€ 13,46*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,35*
€ 14,84*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.