Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax T-Stück LUT 80.080.080 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-21268
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LUT 80.080.080 W
EAN/GTIN:
     4013339516186
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
Niedax T-Stück LUT 80.080.080 W Höhe 80mm, Breite 80mm, Abgehende Höhe 80mm, Abgehende Breite 80mm, Ausführung Unterteil und Oberteil, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt und beschichtet, Farbe cremeweiß, RAL-Nummer 9001, Befestigungsart Bodenlochung,
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Abgehende Höhe:
80 mm
Abgehende Breite:
80 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
cremeweiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Abzweigstück, Kreuzstück, LUK, T-Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,57*
€ 60,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,61*
€ 60,27*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 45,41*
€ 60,47*
Frei Haus
ab € 46,71*
€ 61,29*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,21*
€ 63,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.