| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-211216 Herst.-Nr.: 09300240271 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Harting Sockelgehäuse 09 30 024 0271 Form rechteckig, Ausführung des Gehäuses Sockelgehäuse, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Art der Verriegelung Querbügel, Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Mit Kabelverschraubung: | Nein | Mit Klappdeckel: | Nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Art der Verriegelung: | Querbügel | EMV-Ausführung: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 19,31479* | € 25,77479* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 18,9776* | € 25,9476* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,60* | € 26,57* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,12* | € 28,31* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 21,70* | € 28,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|