Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Zählergehäuse Mi 2413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-210487
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000697
EAN/GTIN:
     4012591656975
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Klappfenster
Scharnierfenster
Hensel Zählergehäuse Mi 2413 Montageart Aufbau, Werkstoff Kunststoff, Einbautiefe 190mm, Schutzart (IP) IP65, Höhe 600mm, Breite 300mm, Tiefe 228mm, Mit Klappdeckel, Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als \"Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination\" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau.

Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung.

Brennverhalten gem.

DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C.

Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.

Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).

Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Zählergehäuse mit 3 Zählerkreuzen und Zählerbefestigungsschrauben, max.

Einbautiefe 146 mm, mit Klappdeckel für 12 Teilungseinheiten und dazugehöriger Tragschiene.

Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529.

Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Einbautiefe:
190 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
228 mm
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Klappdeckel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, Zähleranschlussgehäuse, Zählergehäuse, Zählerschrank, Zählerschränke, hensel automatengehäuse ip65, zählergehäuse ip65, zählergehäuse hensel, AP-Schrank, Aufputz-Leerschrank, Leergehäuse, Leerschrank, MI-Verteiler, Mi-Zählergehäuse, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leerschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 260,56*
€ 302,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 263,45*
€ 304,90*
Frei Haus
ab € 263,88*
€ 307,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,12*
€ 307,97*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 294,77*
€ 340,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,76*
€ 405,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,99*
€ 402,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,64*
€ 388,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,58*
€ 379,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,77*
€ 350,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,16*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,17*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,77*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,26*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,13*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,27*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,92*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,17*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
1659652
ab € 0,80182*
Zubehör
Hensel
4012591111610
ab € 27,73*
Zubehör
Hensel
4012591116004
ab € 25,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.