| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-210340 Herst.-Nr.: 248848 EAN/GTIN: 4015082488482 |
| |
|
| | |
| Eaton (Installation) Installationsschütz 230VAC/25A/4Ö Z-SCH230/25-04 Spannungsart der Betriebsspannung AC, Spannungsart der Betätigungsspannung AC, Anzahl der Schließer 0, Anzahl der Öffner 4, Max. Glühlampenlast 1000W, Max. Leuchtstofflampenlast 1190VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 1870VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 340VA, Anzahl der Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 60mm, Weitere Informationen: | | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Anzahl der Schließer: | 0 | Anzahl der Öffner: | 4 | Max. Glühlampenlast: | 1000 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 1190 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 1870 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 340 VA | Schieber für Handschaltung: | Nein | Anzahl der Teilungseinheiten: | 2 | Einbautiefe: | 60 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrierelais, installationsschütz 4ö, Lastschütz, Leistungsschütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbauschütz, Schütz, Schützbaustein, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,52* | € 19,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,75* | € 19,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,32* | € 20,56* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,31* | € 23,11* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 17,51* | € 23,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|