Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H07RN-F 1x 10 Ri. 50 Gummischlauchlei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-209507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07RN-F 1x10 Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
gummischlauchleitung h07rn-f 1x10
gummischlauchleitung h07rn-f
Verschiedene-Diverse H07RN-F 1x 10 Ri.

50 Gummischlauchleitung Leiter-Nennquerschnitt 10mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 1, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Material Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

11,1mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -30 ...

60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

60°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, blank, Nach VDE 0282.

Zur Verwendung an schweren Geräten, z.B.

Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

Max.

Betriebstemperatur 60 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Ader-Isolation:
Gummi (EPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
Gummi (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ausführung:
rund
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
11.1 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-30 °C | 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 60 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung, Flexible Leitung, Gummikabel, Gummileitung, H07RN-F, Industrie-Gummischlauchleitung, Leitung, Schlauchleitung Gummi-isoliert, Schwere Gummischlauchleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,00* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.