Jumo Temperaturbegrenzer 24V 701160/8-0153-001-25 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 20 ...
30V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 20 ...
30V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Mit abnehmbaren Klemmen, Anzahl der Messkreise 1, Fehlerspeicherung möglich, Externer Reset möglich, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Breite 22,5mm, Höhe 109mm, Tiefe 124,8mm, Der freiprogrammierbare Temperaturbegrenzer / -wächter nach DIN EN 14597 kann auf Hutschiene montiert werden.
Die Spannungsversorgung beträgt AC/DC20..30V,48..63Hz 5VA.
Der Universalmesseingang ist frei konfigurierbar für Widerstandsthermometer, Thermoelemente sowie Strom und Spannungssignale.
TB/TW überwachen thermische Prozesse in Anlagen auf einen eingestellten Grenzwert.
Wird dieser überschritten, so schaltet das eingebaute Relais die Anlage in einen betriebssicheren Zustand und die LED K1 schaltet von grün auf rot um.
Kommt die Anlage wieder in den Gutbereich, muss beim TB die Taste Reset mit einem entsprechenden Werkzeug manuell entriegelt werden.
Es ist auch eine externe Entriegelung möglich.
Der TW hingegen stellt sich ohne äußere Einwirkung automatisch wieder zurück.
Ein Binärausgang DC 24V/20mA kann bei einer einstellbaren Temperatur vor erreichen des Grenzwertes ein Voralarmsignal ausgeben, welches über LED KV zusätzlich angezeigt wird.
Der TB/TW mit Baubreite 22,5 mm wird auf Hut-Schienen montiert und über Schraubklemmen mit einem Leitungsquerschnitt von max.
2,5mm2 verdrahtet.
Er hat zusätzlich die Zulassung nach cULus.