Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Harting Stifteinsatz mit Crimpanschluss 09 14 004 3041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-206755
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140043041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Stifteinsatz
stifteinsatz harting
stifteinsatz
Harting Stifteinsatz mit Crimpanschluss 09 14 004 3041 Kontakteinsatz ohne Kontakte, Kontaktausführung Stift, Form rechteckig, Polzahl 4, Durchmesser des Steckkontaktes 6mm, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 40A, Umgebungstemperatur -40 ... 125°C, Bemessungsspannung 830V, Bemessungsstoßspannung 8kV, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5 ... 6mm², Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0,
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
true
Kontaktausführung:
Stift
Form:
rechteckig
Mit Gehäuse:
false
Polzahl:
4
Durchmesser des Steckkontaktes:
6 mm
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Bemessungsspannung:
830 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm² | 6 mm²
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: stifteinsatz 4 pol, Kontakteinsatz, Kontaktstift, Steckverbindereinsatz, Stiftkontakteinsatz
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,50*
ab € 2,715*
€ 3,415*
1
€ 6,40*
ab € 2,80*
€ 3,65*
2
Frei Haus
ab € 3,195*
€ 3,835*
Lager 5382
1
€ 4,95*
ab € 3,1281*
€ 4,1081*
2
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1081*
€ 4,88864
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6281*
€ 4,31744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4281*
€ 4,07944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2781*
€ 3,90094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1281*
€ 3,72244
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09320006105
ab € 21,86*
Zubehör
Harting
09320006104
ab € 21,53*
Zubehör
Harting
09 32 000 6107
ab € 26,29*
Zubehör
Harting
09 32 000 6108
ab € 26,29*
Zubehör
Harting
09140000304
ab € 7,44*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.