Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob Kabelverschraubung M16x1,5 PERFECT-KV-PA 50.616 PA 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-204783
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.616 PA7035
EAN/GTIN:
     4024092067297
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pa m16x1,5
Jacob Kabelverschraubung M16x1,5 PERFECT-KV-PA 50.616 PA 7035 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 16, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 8mm, Schlüsselweite 20mm, Für Kabeldurchmesser 5 ...

10mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Schutzart (IP) IP68, Farbe lichtgrau, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ...

100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Kabelverschraubung nach EN 60423 aus Polyamid 6 mit Dichtring aus CR/NBR

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Für Kabeldurchmesser:
5 mm | 10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
lichtgrau
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20 °C | 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, kabelverschraubungen jacob, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, DIN-Kabelverschraubung, IPON-Verschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Konusverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung, Kunststoffverschraubung, PERFECT
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
15342
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,19*
€ 0,29*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,20*
€ 0,31*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,211*
€ 0,331*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,30236*
€ 0,41236*
7 Tage
3369
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2658*
€ 0,4158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2022864
ab € 0,35879*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.