Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-203905 Herst.-Nr.: 3NE87271 EAN/GTIN: 4011209457423 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector Sitor-Sicherungseinsatz 250A 690VAC 3NE8727-1 Baugröße NH000, Bemessungsstrom 250A, Bemessungsspannung 690V, Betriebsklasse aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz), Ausführung Kennmelder ohne, Mit spannungsführenden Anschraublaschen M8, Befestigungsmaß 80 mm zum Aufschrauben auf Sammelschienen Weitere Informationen: | | Baugröße: | NH000 | Bemessungsstrom: | 250 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Betriebsklasse: | aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz) | Ausführung Kennmelder: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH K-Melder, NH-Sicherung, halbleitersicherung siemens, nh k-melder, nh-sicherung c00, NH-Patrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Sitor |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,97* | € 36,35* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,95* | € 36,41* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 31,803* | € 37,153* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 31,77* | € 37,19* | | | | Lager 5382 | | | | 10 | | € 5,80* | ab € 35,69* | € 41,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 416,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|