| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-201435 Herst.-Nr.: 116022 EAN/GTIN: 4015081157624 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Gerätestecker 8-polig SWD4-8SF2-5 Kontaktausführung Stift, Anzahl der Steckkontakte 8, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Art der Verriegelung ohne, Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Anzahl der Steckkontakte: | 8 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Mit Verriegelungsvorrichtung: | Nein | Art der Verriegelung: | ohne | Mit Schutzleiter: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,60* | € 3,57* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,61* | € 3,72* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,76* | € 3,75* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 2,77* | € 3,77* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,02* | € 4,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|