Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Motorschutzschalter MS116-12.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-199497
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM250000R1012
EAN/GTIN:
     4013614348211
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
ABB Stotz S&J Motorschutzschalter MS116-12.0 Überlastauslöser Stromeinstellung 8 ...

12A, Phasenausfallempfindlich, Auslösetechnik thermomagnetisch, Bemessungsdauerstrom Iu 10A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 50kA, Schutzart (IP) IP20,

Weitere Informationen:
Einstellbereich Überlastauslöser:
8 A | 12 A
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, motorschutzschalter abb 8 - 12 a, schutzschalter abb, schutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Schalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,90*
€ 48,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,97*
€ 50,00*
€ 5,90*
ab € 35,33*
€ 55,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,30*
€ 56,61*
Lager 5382
1
€ 5,80*
ab € 46,07*
€ 58,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201904R1002
ab € 20,54*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1003
ab € 20,44*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1002
ab € 20,48*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1003 SK1-02
ab € 9,40*
Zubehör
ABB
1SAM201911R1010 IB132-G
ab € 11,39*
Zubehör
ABB
1SAM201920R1002 MSHD-LY
ab € 11,05*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1104 PS1-4-0-65
ab € 8,71*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1102 PS1-2-0-65
ab € 5,96*
Zubehör
ABB
1SAM201911R1011
ab € 12,38*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1004
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.