Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Steckdose 3f B 6273.42 EMS SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-196259
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00405241
EAN/GTIN:
     4010105405248
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Peha Steckdose 3f B 6273.42 EMS SI Ausführung Schutzkontaktstift, Anzahl der Einheiten 3, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Abdeckung sonstige, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe grün, RAL-Nummer (ähnlich) 6029, Sonderstromversorgung Sicherheitsversorgung (grün), Montageart Geräteeinbaukanal, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

60Hz, Bemessungsfehlerstrom 0mA, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 6, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Schutzleiterkontakt rund, Export-Einbausteckdose Concept 45 mit Erdungsstift, 135 mm breit mit Steckklemmen, 2-polig, 10/16 A 250 V, 3fach, 0° gerade, mit erhöhtem Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten:
3
Abdeckung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Farbe:
grün
RAL-Nummer (ähnlich):
6029
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Sonderstromversorgung:
Sicherheitsversorgung (grün)
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsfehlerstrom:
0 mA
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 21,98*
€ 26,87*
4
€ 5,95*
ab € 20,12*
€ 27,36*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,63*
€ 38,38*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,39*
€ 39,44*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.