Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Metallschutzschlauch Stahl,vz,VDE SPR-AS AD14


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-19449
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11010111011
EAN/GTIN:
     4025113114730
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
flexa metallschlauch
metallschlauch
Flexa Metallschutzschlauch Stahl,vz,VDE SPR-AS AD14 Nenndurchmesser 14mm, Nenngröße in Zoll 5/16 Zoll, Außendurchmesser 14mm, Innendurchmesser 11mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche verzinkt, Ummantelungswerkstoff 1.

Schicht ohne Ummantelung, Ummantelungswerkstoff 2.

Schicht (äußere) ohne Ummantelung, Dichtung ohne Dichtung, Druckfestigkeit 750N, Einsatztemperatur -40 ...

220°C, Schutzart (IP) IP40, Zugfestigkeit 250N, Biegeradius, statisch 34mm, Gewicht 0,119kg/m, Farbe sonstige, Hängelast 150N, Elektrische Eigenschaften mit Leiteigenschaften, Einsatz im Ex-Bereich, Biegeverhalten flexibel, Zulassung nach DIN EN 61386-23, Zulassung nach BWB, Wendelgewickelter Metallschlauch, eingehaktes Profil, Querschnitt rund, Profil kantig

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
11 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 220 °C
Schutzart (IP):
IP40
Zugfestigkeit:
250 N
Biegeradius, statisch:
34 mm
Gewicht:
0.119 kg/m
Farbe:
sonstige
Hängelast:
150 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
Nein
Einsatz im Ex-Bereich:
Ja
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulassung nach BWB:
Ja
Zulassung nach VDE-EMV/emc:
Nein
Zulassung nach FI:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Zulassung nach CSA:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: EMV-Schutzschlauch, Installationsschlauch, Kabelschutzschlauch, Metall-Schutzschlauch, SPR-AS, Schutzschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,3582*
€ 1,7182*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,3656*
€ 1,7256*
50
Frei Haus
ab € 1,3854*
€ 1,7554*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,39926*
€ 1,76926*
Lager 5382
162
50
€ 5,80*
ab € 1,58*
€ 1,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 99,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
11010111014
ab € 1,5782*
Ähnlich
Flexa
11010111051
ab € 7,2452*
Ähnlich
Flexa
11010111008
ab € 1,1482*
Ähnlich
Flexa
11010111016
ab € 1,7782*
Ähnlich
Flexa
11010111018
ab € 2,02*
Ähnlich
Flexa
11010111023
ab € 2,70*
Ähnlich
Flexa
11010111031
ab € 4,20*
Ähnlich
Flexa
11010111040
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.