Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

E+P Elektrik Antennenanschlußkabel weiss 1,5m HFA 1 Lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-194450
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     2130100
EAN/GTIN:
     4005298061654
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
E+P Elektrik Antennenanschlußkabel weiss 1,5m HFA 1 Lose Länge 1,5m, Farbe weiß, Steckverbindertyp Anschluss 1 IEC, Steckverbindertyp Anschluss 2 IEC,
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 m
Farbe:
weiß
Steckverbindertyp Anschluss 1:
IEC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 1,5 m, av antennenkabel, Anschlussleitung, Konfektioniertes Antennenkabel, Leitung, Verbindungskabel
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 3,55*
€ 4,66*
Lager 5382
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 4,67*
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,25*
€ 3,50*
ab € 5,73*
€ 7,22*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.