Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Sicherheits-Trafo 20W 230/11,5V Si-TR20-230/12Lv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-19398
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GZAH004071P0001
EAN/GTIN:
     4013232194108
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Block Transformatoren
Block-Transformator
ABB Stotz S&J Sicherheits-Trafo 20W 230/11,5V Si-TR20-230/12Lv Art des Trafos Eisenkerntrafo, Sicherheitstrafo, Eingangsspannung 230 ... 230V, Ausgangsspannung 11,5 ... 11,5V, Leistung 20 ... 20W, Art der Dimmung Phasenanschnitt, Dimmbar, Kurzschlusssicher, Anzahl der Abgangsstellen (Paare) 1, Länge 63mm, Breite 49mm, Höhe 56mm, Baureihe...Lv, gießharzvergossen, weiß, geeignet zur Montage auf brennbarer Unterlage, primäre Anschlussleitung, sekundär: Bis 50 VA, Leitung 1 m, ab 60 VA: Klemmen, Schutzklasse II
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Eisenkerntrafo
Sicherheitstrafo:
true
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
11.5 V
Leistung:
20 W
Art der Regelung:
Phasenanschnitt
Dimmbar:
true
Kurzschlusssicher:
true
Überlast/-temperaturschutz:
true
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
false
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Länge:
63 mm
Breite:
49 mm
Höhe:
56 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,35*
€ 21,35*
14 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 18,79*
€ 21,86*
8
€ 5,90*
ab € 25,80*
€ 26,98*
Lager 5382
1
€ 4,95*
ab € 25,84*
€ 29,67*
1
€ 6,99*
ab € 29,41*
€ 33,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GZAH004174P0020
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG