Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Kombi-Ableiter DEHNventil M DV M TNS 255 FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-192476
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     951405
EAN/GTIN:
     4013364108165
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter dehn 4-polig
blitzstromableiter dehn
Dehn+Söhne Kombi-Ableiter DEHNventil M DV M TNS 255 FM Polzahl 4, Blitzstoßstrom (10/350) 100kA, Höchste Dauerspannung AC 255V, Nennspannung AC 400V, Schutzpegel L-N 1,5kV, Schutzpegel N-PE 1,5kV, Folgestromlöschfähigkeit 50kA, Baugröße 8 TE, Fernsignalisierung, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 1, Anschlussfertiger Kombi-Ableiter auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen.

Hohe Anlageverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung, ausschaltselektiv zu 35 A gL/gG-Sicherungen bis 55 kA Kurzschlussstrom.

Schutzmodulwechsel durch Entriegelungstaste

Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350):
100 kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
400 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Baugröße:
8 TE
Fernsignalisierung:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1
Ausblasend:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, BC - Ableiter, BC Kombination, BC-Ableiter, BC-Kombination, Blitzductor, Blitzschutzmodul, Grobschutz, Kombi-Ableiter, Mittelschutz, Überspannungsfeinschutzmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 678,06*
€ 774,90*
€ 5,95*
ab € 681,92*
€ 775,44*
Frei Haus
ab € 685,38*
€ 782,24*
Lager 5382
17
Frei Haus
ab € 803,96*
€ 907,52*
Frei Haus
ab € 858,41*
€ 966,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,52*
€ 1.079,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,96*
€ 1.062,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,30*
€ 1.023,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,45*
€ 996,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,96*
€ 956,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
951001
ab € 179,69*
Zubehör
Dehn
951050
ab € 211,32*
Zubehör
Dehn
951100
ab € 223,43*
Zubehör
Dehn
900589
ab € 4,53*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 102,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.