Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Dachleitungshalter FB2 f.Flachdächer 253 050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-190858
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     253050
EAN/GTIN:
     4013364079687
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dehn+Söhne Dachleitungshalter FB2 f.Flachdächer 253 050 Befestigungsart Leiter mit Clipschelle, Leiter-Durchmesser 8 ...

8mm, Anwendung Flachdach, Montageart klemmbar, Werkstoff des Halters Kunststoff, Werkstoff des Trägers Beton, Länge des Trägers 110mm, Zur Befestigung von Rundleitern und Bändern auf Flachdächern, zweiteilig, bestehend aus: Leitungshalter mit Grundplatte aus wetterbeständigem Kunststoff, aufgerastetem Stein aus frostbeständigem Beton nach DIN 18501 für Pflastersteine, Frostbeständigkeit nach Frost-Tau-Wechselversuch nach DIN 52105, Teil 2 geprüft, Stein und Unterteil getrennt recycelbar, mit 2-facher Leitungshalterung

Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser:
8 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
klemmbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
110 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1000
10
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 1,50*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 2,01*
Lager 5382
1590
10
€ 5,80*
ab € 1,45*
€ 2,02*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,06*
13 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,53*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
253026
ab € 1,05*
Zubehör
Dehn
253027
ab € 1,2056*
Zubehör
Dehn
253023
ab € 0,6544*
Zubehör
Dehn
253021
ab € 0,6644*
Zubehör
Dehn
253025
ab € 0,4212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.