Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Blitzlichtelement 24V DC ge 842.300.55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-18802
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     842.300.55
EAN/GTIN:
     4049787012833
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Lampenmodul Signalsäule
Werma Blitzlichtelement 24V DC ge 842.300.55 Funktion Blitzlicht, Farbe gelb, Außendurchmesser 70mm, Schutzart (IP) IP54, Betriebsspannung bei DC 24 ...

24V, Spannungsart DC, Art des Leuchtmittels sonstige, Gehäusefarbe ohne Gehäuse, Das Bitzlicht besticht durch den intensiven Lichtimpuls Der Xenon-Blitzröhre, Gute Wahrnehmung durch Fokussierung des Signals auf den mittleren Bereich des Signalelements

Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Art des Leuchtmittels:
sonstige
Gehäusefarbe:
ohne Gehäuse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, optisches signalelement blitzlicht, akustikelement signalsäule, Anzeigeleuchte, Blitzelement, Blitzlichtelement, Blitzlichtmodul, Blitzmodul, Leuchtelement, Leuchtmelder, Leuchtmodul, Signalgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,95*
€ 76,88*
€ 5,46*
ab € 62,04*
€ 76,99*
Frei Haus
ab € 63,41*
€ 78,65*
1 Tag
15
€ 6,40*
ab € 65,06*
€ 80,50*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 70,34*
€ 86,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
84008500
ab € 20,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000004
ab € 4,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584086
ab € 7,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 17,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 15,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.