Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Dachleitungshalter FLEXIsnap NIRO/K-br 204 936


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-1880
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204936
EAN/GTIN:
     4013364029927
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dehn+Söhne Dachleitungshalter FLEXIsnap NIRO/K-br 204 936 Befestigungsart Leiter mit Clipschelle, Leiter-Durchmesser 8 ...

8mm, Anwendung Dachfläche schräg, Montageart zum Einhängen, Werkstoff des Halters Kunststoff, Werkstoff des Trägers rostfreier Stahl (V2A), Länge des Trägers 170mm, Dachleitungshalter, mit vorgeformter Strebe für Ziegelfalze zum Einhängen oder Anformen an die Falze, FLEXIsnap zum Einhängen in Falzziegel mit flexibler Grundstrebe, lose Leitungsführung

Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
rostfreier Stahl (V2A)
Länge des Trägers:
170 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Rundleiterhalter, Ziegeldachleitungshalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
271
1
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 2,60*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,25*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,66*
€ 3,34*
1
€ 5,46*
ab € 2,49*
€ 3,84*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,54*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.