| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-18555 Herst.-Nr.: 11214 EAN/GTIN: 4020841134654 |
| |
|
| | |
| Belden Kupplung m.Schraubver.,ger 4pol.,M12 RKC 4/7 Ausführung des Anschlusssockels für Aktoren und Sensoren M12, Ausführung Female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung gerade, Anzahl der Pole 4, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Weitere Informationen: | | Ausführung des Anschlusssockels für Aktoren und Sensoren: | M12 | Ausführung: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung: | gerade | Anzahl der Pole: | 4 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,89* | € 7,10* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,87* | € 7,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 4,90* | € 7,14* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 5,07* | € 7,39* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,51* | € 8,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|