Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Dachleitungshalter f.Wellplattendächer 204 916


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-1848
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204916
EAN/GTIN:
     4013364030565
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dehn+Söhne Dachleitungshalter f.Wellplattendächer 204 916 Befestigungsart Leiter mit Clipschelle, Leiter-Durchmesser 8 ...

8mm, Anwendung Wellplattendach, Montageart schraubbar, Werkstoff des Halters Kunststoff, Werkstoff des Trägers rostfreier Stahl (V2A), Länge des Trägers 100mm, Dachleitungshalter zum Verlegen von Fangeinrichtungen auf Wellplattendächern.

Ausführung gerade für Wellplattendächer Profil 5 und Profil 8 mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.

Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser:
8 mm
Anwendung:
Wellplattendach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
rostfreier Stahl (V2A)
Länge des Trägers:
100 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
240
1
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 1,80*
50
€ 5,46*
ab € 2,1156*
€ 2,2056*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 2,25*
50
Frei Haus
ab € 2,1946*
€ 2,2946*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,22*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.