Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Stifteinsatz A16 0,5-2,5qmm 20-14AWG 700216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-18215
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     700216
EAN/GTIN:
     4015609025527
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Walther Werke Stifteinsatz A16 0,5-2,5qmm 20-14AWG 700216 Kontaktausführung Stift, Form rechteckig, Polzahl 16, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 16A, Umgebungstemperatur -40 ...

125°C, Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Mit Drahtschutz, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ...

0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 2,5 ...

0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ...

2,5mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontakteinsatzes Kunststoff, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, Stifteinsatz A16 0,5-2,5qmm, 20-14AWG Schraubanschluss mit Drahtschutz

Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Kontaktausführung:
Stift
Form:
rechteckig
Mit Gehäuse:
Nein
Polzahl:
16
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Drahtschutz:
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 mm² | 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Einsatz, Kontakteinsatz, Kontaktstift, Procon 16, Procon A, Schraubkontakteinsatz, Steckverbindereinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 10,22*
€ 11,20*
1 Tag
4
1
€ 6,40*
ab € 10,05*
€ 13,08*
1
€ 5,46*
ab € 10,27*
€ 13,35*
39 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,13*
€ 14,48*
Lager 5382
52
1
€ 5,80*
ab € 11,35*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.