Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHT Haustechn.AEG Natursteinheizung VARIOS 850W NSH 85 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-181392
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     189878
EAN/GTIN:
     4041056017204
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten
EHT Haustechn.AEG Natursteinheizung VARIOS 850W NSH 85 VA Ausführung Marmor, Anschlussleistung 0,85 ...

0,85kW, Breite 1000mm, Höhe 500mm, Tiefe 70mm, Gewicht 38kg, Heizsystem Heizkabel, Montageart horizontal/vertikal, Schutzart (IP) IP66, Schutzklasse II, Überhitzungsschutz, Verdeckte Wandhalterung, Für senkrechte oder waagrechte Wandmontage.

Festanschluss, unsichtbarer Elektroanschluss hinter der Platte.

Bei Einsatz des Funk-Raumtemperaturreglers genügt eine Steckdose für den Betrieb.

Behagliche Strahlungswärmeabgabe wie bei einem Kachelofen, gleichmäßige, gesunde Wärmeverteilung im gesamten Raum.

Raumsparendes Heizsystem, Tiefe mit Wandabstand nur 7 cm.

8 edle Steinsorten aus aller Welt, jede Natursteinheizung ein Unikat.

Geringe Heizleiterbelastung, 2 integrierte Temperatursensoren in jedem Heizkörper.

Als Teilspeicherheizung einsetzbar, Ausnutzung von Sondertarifen verschiedener Energieversorger.

Verschleiß- und wartungsfrei.

Komfortable Temperaturregelung mit Funk-Raumtemperaturregler (Zubehör).

5 Leistungsvarianten von jeder Steinsorte - für jeden Raum das passende Gerät.

Kalkstein aus Griechenland, marmoriert mit starken grauen Einschlüssen.

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: Funkschutzzeichen EMV, IP 66 (Schutz gegen starkes Strahlwasser).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Marmor
Anschlussleistung:
0.85 kW
Breite:
1000 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
70 mm
Gewicht:
38 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
Nein
Montageart:
horizontal/vertikal
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Überhitzungsschutz:
Ja
Verdeckte Wandhalterung:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Heizung, NSH, Natursteinheizung, Steinheizung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 562,62*
€ 673,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 565,04*
€ 673,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 571,85*
€ 681,26*
€ 53,00*
ab € 572,93*
€ 682,72*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,06*
€ 787,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,67*
€ 937,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,22*
€ 918,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,67*
€ 869,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,33*
€ 840,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,06*
€ 791,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
233862
ab € 149,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.