Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck Industriegehäuse ApG-I g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-181125
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     10010056
EAN/GTIN:
     4043921059326
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Rutenbeck Industriegehäuse ApG-I g Zusammenstellung Aufputzgehäuse, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Gerätetiefe 89mm, Anzahl der Einheiten 2, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe grau, RAL-Nummer (ähnlich) 7035, Mit Abdeckrahmen, Mit Kabeleinführung, Mit Verschraubungseinführung, Schlagfest, Schutzart (IP) IP44, Gerätebreite 90mm, Gerätehöhe 93mm, Das Industriegehäuse von Rutenbeck für UAE-Anschlussdosen wurde so konzipiert, dass sich alle Cat.-Doppeldosen problemlos einbauen lassen.

Diese Lösung erlaubt den Einsatz von Standard-RJ-45-Patchkabeln.

Nach Schließen des Deckels wird der Schutzgrad IP 44 erreicht.

Die Kabelzuführung zur Dose erfolgt je nach Montage von oben oder unten.

Aufputzgehäuse, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), 90 x 93 x 89 mm, 260 g

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Ja
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,93*
€ 63,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,47*
€ 64,08*
€ 5,46*
ab € 49,45*
€ 64,58*
Frei Haus
ab € 50,72*
€ 65,90*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 53,47*
€ 69,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
136 104 070
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.