Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Data Twist Kat.7S-STP,4P 1885ENH bl


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5382E-180073
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1885ENH.011000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Belden Data Twist Kat.7S-STP,4P 1885ENH bl Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Durchmesser 0,57mm, AWG-Querschnitt 23, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 8, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Foam-Skin-PE, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement Folie, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Farbe blau, Außendurchmesser ca.

8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 0 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

60°C, Kategorie 7, NVP-Wert 78%,

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Durchmesser:
0.57 mm
AWG-Querschnitt:
23
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
Foam-Skin-PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Farbe:
blau
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
0 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 60 °C
Kategorie:
7
NVP-Wert:
78 %
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 65,00*
ab € 0,9295*
€ 1,0095*
Lager 5382
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,01*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,93* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 1.010,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.