Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-170961 Herst.-Nr.: 1601710000 EAN/GTIN: 4008190154769 |
| |
|
| | |
| Weidmüller Kontakteinsatz HDC HD 40 MC Kontaktausführung Stift, Form rechteckig, Polzahl 40, Bemessungsstrom In 10A, Bemessungsspannung 250V, Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ... 2,5mm², Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Form: | rechteckig | Mit Gehäuse: | Nein | Polzahl: | 40 | Geeignet für Reiheneinbau: | Nein | Bemessungsstrom In: | 10 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.14 mm² | 2.5 mm² | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Mit Schutzleiter: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Crimpanschluss, Kontakteinsatz, Kontaktstift, RockStar Baureihe HD, RockStar Größe 10, Steckereinsatz, Steckverbindereinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,18* | € 8,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,32* | € 8,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,53* | € 9,11* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,75* | € 9,43* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 7,07* | € 10,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|