Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen G-Sicherungseinsatz 4,00A FF 6,3x32mm MI6FA50V4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-16421
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Y085443
EAN/GTIN:
     3605340069549
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Mersen G-Sicherungseinsatz 4,00A FF 6,3x32mm MI6FA50V4 Auslösecharakteristik superflink (FF), Ausführung Keramiksicherung, Bemessungsstrom 4A, Bemessungsspannung 500V, Abmessungen 6,3x32 mm,
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Ausführung:
Keramiksicherung
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
500 V
Abmessungen:
6,3x32 mm
Optische Defektanzeige:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, Ersatzsicherung, Feinschmelzsicherungseinsatz, Feinsicherungseinsatz, Feinsicherungssystem, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Geräteschmelzsicherungseinsatz, Gerätesicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 62,224*
€ 64,294*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 92,30*
€ 93,57*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 95,84*
€ 96,96*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 98,04*
€ 106,45*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,45*
€ 126,6755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,54*
€ 124,4026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,21*
€ 118,0599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,04*
€ 116,6676
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.