Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinder 4,6x200 sw UB200C-B-PA66-BK-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-164138
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00046
EAN/GTIN:
     5022660329166
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
HellermannTyton Kabelbinder 4,6x200 sw UB200C-B-PA66-BK-C1 Breite des Bandes 4,6mm, Bandlänge 200mm, Einsatztemperatur -40 ...

85°C, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid PA, Oberfläche unbehandelt, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, Die Kabelbinder sind innenverzahnt und bestehen komplett aus Kunststoff.

Sie können von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug installiert werden.

Geeignet sind die TY-ITS-Kabelbinder für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid PA
Oberfläche:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 200-er-Kabelbinder, 200er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Innenverzahn-Kabelbinder, Kabelband, Kunststoffkabelbinder, Kunststoffnasenkabelbinder, Montageband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
€ 5,95*
ab € 0,01533*
€ 0,01993*
100
€ 5,46*
ab € 0,0158*
€ 0,0254*
4 Tage
4600
100
€ 5,90*
ab € 0,01741*
€ 0,02801*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 0,01815*
€ 0,02925*
Lager 5382
123850
100
€ 5,80*
ab € 0,0203*
€ 0,0329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0329*
€ 0,0392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0291*
€ 0,0346
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,0342
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,0314
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,0294
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 866,10*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 233,87*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.