| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-161977 Herst.-Nr.: 2CPX062818R9999 EAN/GTIN: 4011617628187 |
| |
|
| | |
| Striebel&John Abdeckung AS24 Höhe 600mm, Breite 500mm, Werkstoff Kunststoff, Schnellschließend, Weitere Informationen: | | Höhe: | 600 mm | Breite: | 500 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Scharnierend: | Nein | Schnellschließend: | Ja | Mit transparentem Deckel: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, schalterabdeckung grau, abdeckung abb, verteilerfeld abdeckung striebel, Abdeckung, Automatenabdeckung, Blindabdeckung, Deckel, Geräteabdeckung, Scharnierfenster, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,30* | € 57,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,19* | € 57,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,04* | € 58,70* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,95* | € 59,66* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 50,79* | € 66,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|