| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-159807 Herst.-Nr.: 2CDG110073R0011 EAN/GTIN: 4016779652643 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Applikationsbaustein REG ABL/S 2.1 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 2, Busankopplung inklusive, Logischer Baustein, Der Applikationsbaustein Logik ermöglicht die Erstellung umfangreicher Logikfunktionen durch die Kombination verschiedener Logik- und Zeitgatter auf einer grafischen Bedienoberfläche als Plug-in in der ETS ohne zusätzliche Software. Dafür stehen 50 Logikgatter, 50 Tore, 30 Zeitgleider und 10 Vergelicher zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | Ja | Bussystem Funkbus: | Nein | Bussystem LON: | Nein | Bussystem Powernet: | Nein | Andere Bussysteme: | ohne | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Busankopplung inklusive: | Ja | Logischer Baustein: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 335,80* | € 383,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 346,92* | € 393,88* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 348,76* | € 394,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 348,78* | € 397,72* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 377,03* | € 425,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|