Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Unterkasten U-CI48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-157460
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     083880
EAN/GTIN:
     4015080838807
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Eaton (Moeller) Unterkasten U-CI48 Höhe 750mm, Breite 375mm, Anbaumöglichkeit, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Verteilergehäuse-Unterteil, Material Polycarbonat, schlagfest, Seitenwände geschlossen, ausbrechbar, Wände oben und unten offen, RAL 7032, Umfangreiches Zubehör für Verteilerbau ist separat erhältlich
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Breite:
375 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, eaton leergehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Gehäuse-Unterteile, Industriegehäuse, Isolierstoffgehäuse, Unterkasten, Unterteil, Zubehör für Isolierstoffgehäuse, Zubehör für Isolierstoffverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,98*
€ 125,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,58*
€ 129,11*
€ 5,46*
ab € 115,80*
€ 135,25*
Frei Haus
ab € 121,78*
€ 140,30*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 138,75*
€ 158,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
194628
ab € 122,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.