Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Dachleitungshalter m.Doppelüberleger 216 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-1568
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     216000
EAN/GTIN:
     4013364020054
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
leitungshalter dehn 10mm
Dehn+Söhne Dachleitungshalter m.Doppelüberleger 216 000 Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle, Leiter-Durchmesser 7 ...

10mm, Anwendung First/Grat, Montageart klemmbar, Werkstoff des Halters Stahl, feuerverzinkt, Werkstoff des Trägers Kunststoff, Länge des Trägers 20mm, Für Ziegel-, Schiefer- und Wellplattendächer, mit wetterbeständiger Klemmtülle, mit Zweischrauben-Überleger, feste Leitungsführung

Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiter-Durchmesser:
7 mm | 10 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
klemmbar
Werkstoff des Halters:
Stahl, feuerverzinkt
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
20 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Firstziegelhalter, Pappdachleitungshalter, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
130
1
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 3,15*
25
€ 5,46*
ab € 2,99*
€ 3,89*
25
Frei Haus
ab € 3,0492*
€ 3,9592*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,05*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,13*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.