Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Spannungswächter RM35UB3N30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-155178
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM35UB3N30
EAN/GTIN:
     3389119405331
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Schneider Electric Spannungswächter RM35UB3N30 Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 114 ...

329V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 114 ...

329V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Phasenausfallerkennung, Funktion Unterspannungserkennung, Funktion Überspannungserkennung, Spannungsmessbereich 120 ...

277V, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Breite 35mm, Höhe 90mm, Tiefe 72mm, Netzüberwachungsgerät für dreiphasige Netze, Versorgung aus dem überwachten Netz

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
114 V | 329 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
114 V | 329 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Nein
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Spannungsmessbereich:
120 V | 277 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,05*
€ 106,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,03*
€ 106,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,61*
€ 108,93*
Frei Haus
ab € 95,03*
€ 109,60*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 96,21*
€ 111,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.