Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Schlüsselschalter 2p. AP 4466


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-150515
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     4466
EAN/GTIN:
     4011334202677
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Berker Schlüsselschalter 2p.

AP 4466 Schaltungsart Wechselschalter, Bedienungsart Schlüssel, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Montageart Aufputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, RAL-Nummer (ähnlich) 0, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schlüsselschalter Ap für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44 2-polig Aus/Wechsel - mit Aufdruck - mit Deckelverriegelung - mit Leitungseinführung d.

22,5 mm (PG 16) unten - mit Schraubklemmen , 16 A, 250 V~ - Abmessungen (B x H x T) 75 x 75 x 68 mm

Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Schlüssel
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, berker schlüsselschalter ap, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, AQUATEC, DRUCKGUSS, Installationsschalter, Schalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,44*
€ 94,98*
€ 5,95*
ab € 77,72*
€ 95,00*
€ 5,46*
ab € 78,13*
€ 95,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,35*
€ 97,82*
Lager 5382
30
€ 5,80*
ab € 82,90*
€ 101,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.