Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Stiftkontakt Pneumatik ID 3 09 14 000 6152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-146197
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140006152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Han-Modular
Harting Stiftkontakt Pneumatik ID 3 09 14 000 6152 Kontaktausführung pneumatisch, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Form der Anschlussquerschnitte rund, Durchmesser des Steckkontaktes 6,2mm, Werkstoff der Kontaktbeschichtung unbehandelt, Werkstoff des Kontaktes sonstige, Montageart eingesetzt, Pneumatik-Verbindungsstück für Druckluftanschlüsse bis 8 bar, ohne Absperrung
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
pneumatisch
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Form der Anschlussquerschnitte:
rund
Massivkontakt:
Nein
Durchmesser des Steckkontaktes:
6.2 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Montageart:
eingesetzt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kontaktstift, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, crimpstecker harting, crimpstecker, HAN-Modular, HAN-Modular Pneumatik, Kontakt, Pneumatikkontakt, Pneumatikstift, Pressluftkontakt, Pressluftstecker, Steckverbinderkontakt, Stiftkontakt
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,751*
€ 3,551*
10
Frei Haus
ab € 2,796*
€ 3,626*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,67*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,7469*
€ 3,9369*
Lager 5382
58
1
€ 5,80*
ab € 3,65*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140009952
ab € 0,999*
Zubehör
Harting
09 14 003 4501
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.