Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-14367 Herst.-Nr.: 775 EAN/GTIN: 4012078026208 |
| |
|
| | |
| Klauke Steckverteiler 775 Ausführung Stecker, Steckerabmessungen flach 6,3x0,8 mm, Isolation nicht isoliert, Farbe der Isolation sonstige, Werkstoff der Isolation nicht zutreffend, Werkstoff Messing, Maße im Steckbereich DIN 46244 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Steckerabmessungen: | flach 6,3x0,8 mm | Isolation: | nicht isoliert | Farbe der Isolation: | sonstige | Werkstoff der Isolation: | nicht zutreffend | Werkstoff: | Messing | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,1658* | € 0,2258* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,1691* | € 0,2291* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,17015* | € 0,24015* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1768* | € 0,2668* | | | | Lager 5382 | | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,20* | € 0,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|