Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampen Projektionslampe 6V/30W 5761


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-141996
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41084950
EAN/GTIN:
     8711500410849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Philips Lampen Projektionslampe 6V/30W 5761 Lampenleistung 30W, Lampenspannung 6 ...

6V, Lichtstrom 765lm, Sockel G4, Farbtemperatur 3200K, Brennstellung beliebig, ANSI nicht zutreffend, Wendelform Monoplane, Wendellänge 1,6mm, Lichtpunkthöhe 19,5mm, Cool Beam, Technologie Halogen, Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer.

Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen.

Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
30 W
Lampenspannung:
6 V
Lichtstrom:
765 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
nicht zutreffend
Wendelform:
Monoplane
Wendellänge:
1.6 mm
Lichtpunkthöhe:
19.5 mm
Cool Beam:
Ja
Technologie:
Halogen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel G4, Sockel G4, halogen stiftsockellampe sockel g4, halogen stiftsockellampe, halogen stiftsockellampe philips, Beleuchtung, Focusline, Focusline Halogenlampen, Focusline Microprojection, Halogen spezial, Halogenlampe, Lampe, Lamps and Gear International, Leuchtmittel, Niedervolt-Halogenlampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 15,38*
€ 22,44*
5 Tage
105
3
€ 7,50*
ab € 11,49*
€ 22,66*
100
€ 5,95*
ab € 24,07*
€ 27,50*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,21*
€ 29,04*
Lager 5382
3
1
€ 5,80*
ab € 25,79*
€ 35,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,83*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
40985050
ab € 0,98*
Ähnlich
Philips
41009250
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,97*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,03*
Ähnlich
Philips
871150040986750
ab € 7,07*
Ähnlich
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,39*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,20*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.