Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-138380 Herst.-Nr.: 101044 EAN/GTIN: 4021103010440 |
| |
|
| | |
| Cimco Elektronik Seitenschneider ohne Schneidwate fü 10 1044 Form Standard, Länge 130mm, Isoliert, Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate Weitere Informationen: | | Form: | Standard | Länge: | 130 mm | Abisolierfunktion: | Nein | Isoliert: | Ja | Schutzisoliert 1000 V: | Nein | VDE geprüft: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 15,71* | € 22,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,11* | € 23,02* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,15* | € 23,81* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,36* | € 24,23* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 22,71* | € 31,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|