Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Stifteinsatz Pneumatik ID4 09 14 000 6153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-137912
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140006153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Han-Modular
Harting Stifteinsatz Pneumatik ID4 09 14 000 6153 Kontaktausführung pneumatisch, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Form der Anschlussquerschnitte rund, Durchmesser des Steckkontaktes 6,2mm, Werkstoff der Kontaktbeschichtung unbehandelt, Werkstoff des Kontaktes sonstige, Montageart eingesetzt, Pneumatik-Verbindungsstück für Druckluftanschlüsse bis 8 bar, ohne Absperrung
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
pneumatisch
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Form der Anschlussquerschnitte:
rund
Massivkontakt:
Nein
Durchmesser des Steckkontaktes:
6.2 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Montageart:
eingesetzt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kontaktstift, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, crimpstecker harting, crimpstecker, HAN-Modular, HAN-Modular Pneumatik, Kontakt, Pneumatikkontakt, Pneumatikstift, Pressluftkontakt, Pressluftstecker, Steckverbinderkontakt, Stiftkontakt
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 3,31*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,60*
1
€ 5,46*
ab € 2,59*
€ 3,61*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,6333*
€ 3,6733*
Lager 5382
300
10
€ 5,80*
ab € 2,94*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140009952
ab € 0,999*
Zubehör
Harting
09 14 003 4501
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.