Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Crimpanschluss Stifteinsatz 09 32 032 3001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-137638
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320323001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Endtülle
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Harting Crimpanschluss Stifteinsatz 09 32 032 3001 Kontaktausführung Stift, Form rechteckig, Polzahl 32, Bemessungsstrom In 16A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ...

4mm², Mit Schutzleiter,

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Form:
rechteckig
Mit Gehäuse:
Nein
Polzahl:
32
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Mit Schutzleiter:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Kontakteinsatz, Kontaktstift, Steckverbindereinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,03*
€ 17,71*
6 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,1494*
€ 17,7594*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,85*
€ 18,59*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 14,34889*
€ 19,20889*
Lager 5382
13
€ 5,80*
ab € 15,13*
€ 20,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09 33 000 6104
ab € 0,1379*
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,1278*
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,98*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,75*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,731*
Zubehör
Harting
09300161701
ab € 16,07*
Zubehör
Harting
09330006121
ab € 21,74*
Zubehör
Harting
09330006107
ab € 23,74*
Zubehör
Harting
09320323101
ab € 13,43*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,3576*
Zubehör
Ilme
COBTSF
ab € 2,22*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,30*
Zubehör
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,2887*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.