Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Stifteinsatz Han K4/2-STI-S 09 38 006 2601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-137503
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380062601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder 4pin
Harting Stifteinsatz Han K4/2-STI-S 09 38 006 2601 Kontaktausführung Stift, Form rechteckig, Polzahl 6, Bemessungsstrom In 80A, Bemessungsspannung 690V, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Mit Schutzleiter,
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Form:
rechteckig
Mit Gehäuse:
Nein
Polzahl:
6
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Bemessungsstrom In:
80 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Drahtschutz:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Kontakteinsatz, Kontaktstift, Steckverbindereinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,73*
€ 33,21*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,8465*
€ 33,3265*
Frei Haus
ab € 26,41*
€ 33,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,97*
€ 34,71*
Lager 5382
28
€ 5,80*
ab € 28,25*
€ 36,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,32*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,83*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,30*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,76*
Zubehör
Harting
09 38 006 2701
ab € 31,98*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009926
ab € 0,30*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,721*
Zubehör
Harting
09300161701
ab € 16,17*
Zubehör
Harting
19300161421
ab € 7,18*
Zubehör
Harting
19300161521
ab € 6,67*
Zubehör
Harting
09300160440
ab € 13,52*
Zubehör
Harting
09300320421
ab € 31,37*
Zubehör
Harting
09300320521
ab € 27,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.