Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Steuertransformator 1,6kVA STN1,6(400/230)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-134675
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     221524
EAN/GTIN:
     4015082215248
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo
Eaton (Moeller) Steuertransformator 1,6kVA STN1,6(400/230) Primärspannung 1 400 ...

400V, Primärspannung 2 0V, Primärspannung 3 0V, Primärspannung 4 0V, Primärspannung 5 0V, Primärspannung 6 0V, Primärspannung 7 0V, Primärspannung 8 0V, Primärspannung 9 0V, Primärspannung 10 0V, Sekundärspannung 1 230 ...

230V, Sekundärspannung 2 0V, Sekundärspannung 3 0V, Sekundärspannung 4 0V, Sekundärspannung 5 0V, Sekundärspannung 6 0V, Sekundärspannung 7 0V, Sekundärspannung 8 0V, Sekundärspannung 9 0V, Sekundärspannung 10 0V, Bemessungsscheinleistung 1600VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 B, Relative Kurzschlussspannung uk 2,5%, Breite 195mm, Höhe 240mm, Tiefe 138mm, Schutzart (IP) IP00, Steuertransformator gebaut nach IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2, UL 506, CSA 22.2 No.66, Anzapfungen +- 5%, Schutzart IP00, 100% ED

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
400 V
Primärspannung 2:
0 V
Primärspannung 3:
0 V
Primärspannung 4:
0 V
Primärspannung 5:
0 V
Primärspannung 6:
0 V
Primärspannung 7:
0 V
Primärspannung 8:
0 V
Primärspannung 9:
0 V
Primärspannung 10:
0 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 2:
0 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärspannung 4:
0 V
Sekundärspannung 5:
0 V
Sekundärspannung 6:
0 V
Sekundärspannung 7:
0 V
Sekundärspannung 8:
0 V
Sekundärspannung 9:
0 V
Sekundärspannung 10:
0 V
Bemessungsscheinleistung:
1600 VA
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
Nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.5 %
Breite:
195 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
138 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, eaton trafo, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Anpassungstrafo, Anpassungstransformator, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Einphasensicherheitstransformator, Sicherheits-Trafo, Sicherheits-Transformator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,64*
€ 197,36*
Frei Haus
ab € 181,82*
€ 211,34*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 189,51*
€ 219,73*
Frei Haus
ab € 190,26*
€ 220,72*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 212,68*
€ 246,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,66*
€ 293,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,71*
€ 278,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,02*
€ 276,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.