Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Steuertransformator 100VA STI0,1(230/230)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-134209
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     029976
EAN/GTIN:
     4015080299769
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Eaton (Moeller) Steuertransformator 100VA STI0,1(230/230) Ausgeführt als Sicherheits-Transformator, Ausgeführt als Trenn-Transformator, Primärspannung 1 230 ...

230V, Primärspannung 2 0V, Primärspannung 3 0V, Primärspannung 4 0V, Primärspannung 5 0V, Primärspannung 6 0V, Primärspannung 7 0V, Primärspannung 8 0V, Primärspannung 9 0V, Primärspannung 10 0V, Sekundärspannung 1 230 ...

230V, Sekundärspannung 2 0V, Sekundärspannung 3 0V, Sekundärspannung 4 0V, Sekundärspannung 5 0V, Sekundärspannung 6 0V, Sekundärspannung 7 0V, Sekundärspannung 8 0V, Sekundärspannung 9 0V, Sekundärspannung 10 0V, Bemessungsscheinleistung 100VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 B, Relative Kurzschlussspannung uk 6,9%, Breite 85mm, Höhe 91mm, Tiefe 89mm, Schutzart (IP) IP00, Steuertransformator gebaut nach IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 1 und Teil 2-2+6+4, UL 506, CSA 22.2 No.66,ÖVE, Anzapfungen +- 5%, Schutzart IP00, 100% ED Verwendbar als Sicherheits- oder Trenntransformator

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
230 V
Primärspannung 2:
0 V
Primärspannung 3:
0 V
Primärspannung 4:
0 V
Primärspannung 5:
0 V
Primärspannung 6:
0 V
Primärspannung 7:
0 V
Primärspannung 8:
0 V
Primärspannung 9:
0 V
Primärspannung 10:
0 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 2:
0 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärspannung 4:
0 V
Sekundärspannung 5:
0 V
Sekundärspannung 6:
0 V
Sekundärspannung 7:
0 V
Sekundärspannung 8:
0 V
Sekundärspannung 9:
0 V
Sekundärspannung 10:
0 V
Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
Nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
6.9 %
Breite:
85 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
89 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo eaton, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Anpassungstrafo, Anpassungstransformator, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Einphasensicherheitstransformator, Sicherheits-Trafo, Sicherheits-Transformator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,27*
€ 65,66*
€ 5,46*
ab € 52,01*
€ 68,05*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 54,78*
€ 69,40*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,25*
€ 69,77*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 61,02*
€ 76,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.