Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Steckdose D80.6611KGLK GRÜN SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-133950
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00801211
EAN/GTIN:
     4010105801217
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Peha Steckdose D80.6611KGLK GRÜN SV Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung SV, Anschlussart Schraubklemme, Mit Klappdeckel, Farbe grün, RAL-Nummer (ähnlich) 6029, Mit Funktionsbeleuchtung, Mit Orientierungsbeleuchtung, Sonderstromversorgung Sicherheitsversorgung (grün), Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

60Hz, Bemessungsfehlerstrom 0mA, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante grün, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Steckdose SCHUKO STANDARD mit Schraubklemmen, mit Aufdruck SV und grünem Sockel, mit Klappdeckel, bruchfest für Sicherheitsstrom-Versorgung, 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, für Kombinationsmontage, mit grüner Zentralplatte, mit Kontroll-Licht.

Auf Wunsch ohne Aufdruck oder mit AEV möglich.

Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Anzahl der Einheiten:
1
Abdeckung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
SV
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Farbe:
grün
RAL-Nummer (ähnlich):
6029
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Ja
Mit Orientierungsbeleuchtung:
Ja
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Sonderstromversorgung:
Sicherheitsversorgung (grün)
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsfehlerstrom:
0 mA
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Sicherheitsversorgung (Grün), Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, peha schuko-steckdose 1-fach, schuko-steckdose, schuko-steckdose 1-fach, Krankenhaus-/EDV-Geräte, Krankenhausinstallation, SCHUKO-Steckdose, STANDARD, Sicherheit, Sicherheitsstromversorgung, Steckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 19,93*
€ 24,93*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,14*
€ 25,16*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 39,63*
€ 52,03*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00806211
ab € 19,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.