| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-130523 Herst.-Nr.: LUAB 60.060 E3 EAN/GTIN: 4013339522101 |
| |
|
| | |
| Niedax Außeneck 45 Grad LUAB 60.060 E3 Höhe 60mm, Breite 60mm, Ausführung Unterteil und Oberteil, Winkel 45 ... 45°, Werkstoff rostfreier Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe natur, Befestigungsart Bodenlochung, Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Breite: | 60 mm | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Winkel: | 45 ° | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | Ja | Geeignet für Funktionserhalt: | Nein | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | natur | Schutzfolie: | Nein | Befestigungsart: | Bodenlochung | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außeneck, Kanalecke, Kanaleckstück, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, LLK, LUK, Leitungsführungskanal-Außeneck, Stahlblechkanalecke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 100,56* | € 126,09* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 100,83* | € 126,19* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,73* | € 129,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,95* | € 130,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,57* | € 145,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|