Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Außeneck 45 Grad LUAB 60.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-129512
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LUAB 60.060
EAN/GTIN:
     4013339512805
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Niedax Außeneck 45 Grad LUAB 60.060 Höhe 60mm, Breite 60mm, Ausführung Unterteil und Oberteil, Winkel 45 ...

45°, Werkstoff Stahl, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt, Farbe natur, Befestigungsart Bodenlochung,

Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
45 °
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
natur
Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Außeneck, Kanalecke, Kanaleckstück, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, LLK, LUK, Leitungsführungskanal-Außeneck, Stahlblechkanalecke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 68,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,07*
€ 74,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,80*
€ 79,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,16*
€ 83,92*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 70,87*
€ 90,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.