Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Sprintschraube 4759T 4.0x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-128779
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198249
EAN/GTIN:
     4012195787457
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
OBO Bettermann Vertr Sprintschraube 4759T 4.0x45 Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Durchmesser 4mm, Länge 45mm, Kopfform versenkt, Schraubsystem Torx, Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und gelb passiviert, sowie Hostaflonbeschichtet
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
4 mm
Länge:
45 mm
Kopfform:
versenkt
Schraubsystem:
Torx
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopf 4 x 45 torx, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube torx, Allzweckschraube, Gipsplattenschraube, Holzschraube, Schraube, Senkkopfschraube, Sprintschraube, Torxschraube
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,19*
€ 11,40*
€ 5,95*
ab € 8,222*
€ 11,412*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,68*
€ 12,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,948*
€ 12,498*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,15*
€ 14,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198219
ab € 5,39*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198221
ab € 0,0267*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198223
ab € 4,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198225
ab € 5,32*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198227
ab € 4,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198229
ab € 5,194*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198231
ab € 9,66*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198193
ab € 5,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198197
ab € 5,57*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198199
ab € 6,01*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198260
ab € 5,91*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198262
ab € 8,10*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198264
ab € 6,60*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198266
ab € 7,288*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198268
ab € 9,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.