Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX HEAT 205 SC 1x6 TR 0088010 T500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-125626
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0088010/500
EAN/GTIN:
     4044774691978
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX HEAT 205 SC 1x6 TR 0088010 T500 Leiter-Nennquerschnitt 6mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation FEP, Ader-Farbe transparent, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

4,1mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -100 ...

205°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® HEAT 205 SC - FEP-Aderleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -100°C bis +205°C

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
FEP
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
transparent
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
4.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-100 °C | 205 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, lappkabel litze, litze, Leitung, Wärmebeständige Leitung, Wärmebeständige Litze, ÖLFLEX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 326,00*
€ 342,00*
Lager 5382
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 346,00*
€ 346,00*
1
Frei Haus
ab € 364,73*
€ 364,73*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 346,00*
€ 411,74
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (€ 3,46* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1.730,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120015
ab € 34,46*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 95,26*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.